Beli keramik dinding dapur di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Vileda Pad ScourerDeskripsi:Vileda Green Sponge Pads adalah Spons kuning dengan Pad hijau berbahan medium abrasif, yang berfungsi menghilangkan kotoran dari berbagai jenis permukaan yang kurang sensitif.atribut:
- Color: Mix Color
- Dimensions (cm): 7x15
- KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT 1kgDeskripsi:Cat minyak berbahan resin Alkyd Gloss Enamel. Untuk mendekorasi dan melindungi permukaan besi, kayu serta berbagai konstruksi baja, baik interior maupun eksterioratribut:
- Theoretical Scattering: 10-12 m2/kg/layer
- Thickness of the Paint Layer: 25-35 microns
- Touch Dry Time (minute): 20
- Perfect Dry Time (hour): 4
- Application Method: Brushes, rollers, spray
- Dilution Comparison (Spray): 20-30%
- Dilution Comparison (Brush & Roll): 10-20%
- Dilution: Thinner
- Vileda High Foam Backed ScourerDeskripsi:PurActives special coating easily lifts stubborn grime whilst being gentle on all hard surfaces. It cleans three times more effectively than tradinational non-scratching scourers and is more gentle on surfaces than a traditional abrasive scourer.atribut:
- Size: 15x7cm
- Vileda Sponge Padatribut:
- Size: 7x15cm
- Color: Random Color
- CLEANTOOLS Single Bucketatribut:
- Capacity (L): 25
- Dimensions (cm): 50x35x80
- Scotch Bright Nylon Scourer SDeskripsi:Nylon nonwoven fabric coated with abrasive particles can easily remove rust and dirt.atribut:
- Vertical (mm): 180
- Horizontal (mm): 115
- Color: green
- Thickness (mm): 10
- Vileda Kain Lap KacaDeskripsi:Vileda Latex-coated bahan berlapis lateks memberikan nuansa yang chamois, nami dengan gesekan yang signifikan mampu membersihkan dengan sangat baik dan daya serap yang terbaik. sangat mudah di gunakan serta pilihan yang sangat baik untuk sensitifitas, menjadikan permukaan lebih mengkilap tanpa menimbulkan goresan serta hasil yang benar-benar bebas serat.Untuk membersihkan gelas di bar area dan semua permukaan kaca.- Lembut dan lentur untuk penanganan mudah- Mesin dicuci untuk digunakan berulang- Lint bebasatribut:
- Size (cm): 39x55
- Color: Blue
- Vileda Pure ActiveDeskripsi:PurActives special coating easily lifts stubborn grime whilst being gentle on all hard surfaces. It cleans three times more effectively than tradinational non-scratching scourers and is more gentle on surfaces than a traditional abrasive scourer.atribut:
- Size: 15x7cm
- GF Series Bean BagDeskripsi:Bean bag modern berbentuk serba kotak cocok di ruang keluarga, ruang duduk, ataupun ruang keluarga.atribut:
- Bean Bag Content: Styrofoam
- KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT 20kgDeskripsi:Cat minyak berbahan resin Alkyd Gloss Enamel. Untuk mendekorasi dan melindungi permukaan besi, kayu serta berbagai konstruksi baja, baik interior maupun eksterioratribut:
- Thickness of the Paint Layer (microns): 25-35
- Application Method: Brushes, rollers, spray
- Dilution Comparison (%): 10 – 20 (Brush & Roll); 20 - 30 (Spray)
- Dilution: Thinner
- Touch Dry Time (minute): 20
- Perfect Dry Time (hour): 4
- Theoretical Scattering (m²/kg/layer): 10-12
- KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT 5kgDeskripsi:Cat minyak berbahan resin Alkyd Gloss Enamel. Untuk mendekorasi dan melindungi permukaan besi, kayu serta berbagai konstruksi baja, baik interior maupun eksterioratribut:
- Theoretical Scattering: 10-12 m2/kg/lapis
- Thickness of the Paint Layer: 25 - 35 microns
- Application Method: Brushes, rollers, spray
- Dilution Comparison (Spray): 20 – 30%
- Dilution Comparison (Brush & Roll): 10 – 20%
- Dilution: Thinner
- Touch Dry Time (minute): 20
- Perfect Dry Time (hour): 4
- Polytron Professional Active SpeakerDeskripsi:Polytron Professional Speaker hadir dengan suara berkelas, hasilkan suara mid-treble lebih jernih dan bass lebih mantap, serta dilengkapi built-in battery, handle, dan roda.Dual Power (AC & Battery)Battery Life up to 7 HoursHandle & Wheels2-Way Speaker SystemWoofer 12 inchLED DisplayBass, Middle, Treble ControlBluetooth ConnectionSupported with Polytron Audio Connect AppUSB, SD Card/MMC, Aux, Line Input2 Wireless Mic Included1 Mic Input with Echo ControlMic PriorityRemote Control
- KANSAI PAINT FTALIT Cat BesiDeskripsi:JENIS : Cat minyak berbahan resin Alkyd Gloss EnamelKEGUNAAN : Untuk mendekorasi dan melindungi permukaan besi, kayu serta berbagai konstruksi baja, baik interior maupun eksteriorSIFAT :- Cepat kering- Sangat mengkilap- Tahan lama- Daya tutup sangat bagus- Daya lekat sangat baik- Tahan terhadap panas sampai dengan 80 ーC- Pilihan warna menarikPERSIAPAN PERMUKAAN :- Untuk pengecatan kayu : amplas permukaan kayu untuk membersihkan permukaan dari kotoran, minyak dan debu dan serat kayu yang berlebih- Untuk pengecatan besi : bersihkan permukaan besi dari kotoran, minyak, air, dan debu dengan lap bersihPETUNJUK APLIKASIPengecatan Besi :- Cat Dasar : KANSAI ZINC CHROMATE PRIMER / KANSAI ZINC PHOSPHATE PRIMER / KANSAI RED OXIDE PRIMER- Cat Akhir : FTALITPengecatan Aluminium / Zinc / Galvanis :- Cat Dasar : METALACT H-5 ( 2 komponen : cat dan aditif )- Cat Akhir : FTALITatribut:
- Color: Silver
- Theoretical Scattering (m²/kg): 10-12
- Thick Paint Layer (microns/coat): 25-35
- Application Method: Brush, roll and spray
- Touch Dry Time (minute): 20.0
- Perfect Dry Time (hour): 4
- Repaint: 8 hours
- Dissolvent: Thinner
- Dilution Ratio (%): 20-30% : Spray Method, 10-20% : Brush & roll methode
- Specific Gravity: White 1.13 ± 0.03% (color dependent)
- monotaro.id Kantong Plastik Sampah Hitam HDPE 80micron (Trash Bag / Kresek)Deskripsi:monotaro.id kantong sampah adalah plastik sampah yang di produksi dan di olah menggunakan bahan baku HDPE yang sudah terbukti baik kualitas nya. monotaro.id kantong sampah bisa digunakan di semua area untuk menampung sampah seperti sampah di area kantor, perumahan, restaurant dan di area lainnya.Selain itu monotaro.id kantong sampah memiliki kelebihan seperti :1. Tidak Mudah Sobek2. Tidak Berbau3. Tidak Mudah Bocor4. Bahan Lentur dan Kuatmonotaro.id kantong sampah memiliki varian ukuran dan ketebalan plastik sesuai dengan kebutuhan anda tersedia Kantong Sampah Besar dan Kantong Sampah Kecil :- Ukuran : 40x60cm, 50x75cm, 60x80cm, 60x100cm, 90x120cm, 100x120cm, 120x180cm- Ketebalan (mm) : 40 micron, 50 micron, 60 micron, 70 micron, 80 micron- Kapasitas daya tampung : 5kg – 60kg- Kapasitas Tempat Sampah : 5 Liter – 1100 Liter (Bisa di sesuaikan dengan Tempat Sampah yang digunakan)Note : Bisa custom ukuran dan ketebalan sesuai dengan kebutuhan andaatribut:
- Material: HDPE
- Color: Hitam
- Thickness (mm): 0.08
Daftar Harga keramik dinding dapur Terbaru March 2026
| Vileda Pad Scourer | Rp38.900 |
| KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT 1kg | Rp29.900 |
| Vileda High Foam Backed Scourer | Rp299.900 |
| Vileda Sponge Pad | Rp20.900 |
| CLEANTOOLS Single Bucket | Rp999.900 |
| Scotch Bright Nylon Scourer S | Rp44.900 |
| Vileda Kain Lap Kaca | Rp98.900 |
| Vileda Pure Active | Rp299.900 |
| GF Series Bean Bag | Rp989.900 |
| KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT 20kg | Rp569.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)

































































































































































/i7P107695655-4.jpg)